Eriks
VDL

VDL Verloopring PVC-U druk 3.05.160 160x90

  • ERIKS:10046228
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyL Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 54,24/ stukexcl. btw

€ 65,63incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.05
Vorm
Verloopring
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
160 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
90 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C