Eriks
VDL

VDL Verloopring PVC-U 3.11.063 2"buitendraad x 1.1/4"binnendraad

  • ERIKS:12976199
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinylChloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.
Opslaan in lijst

€ 8,96/ stukexcl. btw

€ 10,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.11
Vorm
Verloopring
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
2"
Nom. binnendiameter 2
1.1/4"
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C