Eriks
VDL

VDL Tankdoorvoer PVC-U 5.16.065 63x75

  • ERIKS:10047907
Image 1
Hoge kwaliteit PVC-U tankdoorvoernippel van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

De tankdoorvoernippel is geschikt voor het maken van een aansluiting door een tankwand.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 56,80/ stukexcl. btw

€ 68,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
5.16
Vorm
Tankaansluiting
Materiaal
PVC-U
Binnendiameter aansluiting
63 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Nom. binnendiameter 2
2.1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
63 mm
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C