Eriks
VDL

VDL Tankdoorvoer PVC-U 5.16.049 50x2" M

  • ERIKS:11175573
Image 1
Hoge kwaliteit PVC-U tankdoorvoernippel van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

De tankdoorvoernippel is geschikt voor het maken van een aansluiting door een tankwand.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 28,96/ stukexcl. btw

€ 35,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
5.16
Vorm
Tankaansluiting
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
2"
Binnendiameter aansluiting 2
50 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
50 mm
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C