€ 21,60/ stukexcl. btw
€ 26,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 5.16 |
Vorm | Tankaansluiting |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" |
Binnendiameter aansluiting 2 | 32 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 32 mm |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |