€ 22,08/ stukexcl. btw
€ 26,72incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 5.16 |
Vorm | Tankaansluiting |
Materiaal | PVC-U |
Binnendiameter aansluiting | 25 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 25 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |