€ 3,14/ stukexcl. btw
€ 3,80incl. btw
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 2.03 |
Vorm | T-stuk verloop |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 25 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal aansluiting 2 | PVC-U |
Materiaal aansluiting 3 | PVC-U |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |