€ 8,73/ stukexcl. btw
€ 10,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 7.14 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | PP |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 3/4" |
Aansluiting | Klemring |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPT) |
Druktrap artikel | PN10 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal aansluiting 2 | PP |
Materiaal aansluiting 3 | PP |