Eriks
VDL

VDL T-stuk 90° Serie: 7.12 PP/EPDM PN16 Klemring/Buitendraad (BSPP) 16mmx3/8"

  • ERIKS:13538345
Image 1
Spuitgegoten Polypropyleen (PP) klemfitting van het merk VDL, voorzien van een EPDM afdichting.

Deze klemfitting is toepasbaar in combinatie met HDPE leidingen en kan afhankelijk van de diameter met de hand of met een passende sleutel aangedraaid worden.
Met name toepasbaar voor irrigatie, (drinkwater) distributie, zwembaden, infra en tijdelijke watervoorzieningen.
Opslaan in lijst

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
7.12
Vorm
T-stuk
Materiaal
PP
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Nom. binnendiameter 2
3/8"
Aansluiting
Klemring
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal aansluiting 2
PP
Materiaal aansluiting 3
PP