€ 127,35/ stukexcl. btw
€ 154,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 7.10 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | PP |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 75 mm |
Aansluiting | Klemring |
Druktrap artikel | PN10 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal aansluiting 2 | PP |
Materiaal aansluiting 3 | PP |