€ 26,16/ stukexcl. btw
€ 31,65incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 2.01 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 90 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal aansluiting 2 | PVC-U |
Materiaal aansluiting 3 | PVC-U |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |