Eriks
VDL

VDL T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 75mm

  • ERIKS:10046465
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 15,84/ stukexcl. btw

€ 19,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
2.01
Vorm
T-stuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PVC-U
Materiaal aansluiting 3
PVC-U
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C