Eriks
VDL

VDL Slangpilaar wartel PVC-U 3.57.034 1 1/2"x34x31

  • ERIKS:12976154
Image 1
Deze industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL is geschikt voor het creëeren van een overvang naar een slang.

De fitting is gefabriceerd volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.57
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
1.1/2"
Binnendiameter aansluiting
31 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
34 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Slangpilaar
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
L
63 mm