€ 3,98/ stukexcl. btw
€ 4,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.57 |
Vorm | Slangpilaar |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | 3/4" |
Binnendiameter aansluiting | 16 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 18 mm |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Slangpilaar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
L | 40 mm |