€ 10,16/ stukexcl. btw
€ 12,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.57 |
Vorm | Slangpilaar |
Materiaal | PVC-U |
Binnendiameter aansluiting | 63 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 66 mm |
Aansluiting | Lijmeind |
Aansluiting 2 | Slangpilaar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |