Eriks
VDL

VDL Slangpilaar PVC-U 3.57.020 20x22x20

  • ERIKS:11119628
Image 1
Deze industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL is geschikt voor het creëeren van een overvang naar een slang.

De fitting is gefabriceerd volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 2,30/ stukexcl. btw

€ 2,78incl. btw

418 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.57
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
PVC-U
Binnendiameter aansluiting
20 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
22 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Slangpilaar
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
L
44 mm