€ 5,08/ stukexcl. btw
€ 6,15incl. btw
171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.27 |
Vorm | Schroefbus |
Materiaal | PVC-U |
Binnendiameter aansluiting | 16 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1/2" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |