€ 15,20/ stukexcl. btw
€ 18,39incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.25 |
Vorm | Schroefbus |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 2" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |