€ 15,52/ stukexcl. btw
€ 18,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.15 |
Vorm | Puntstuk |
Materiaal | PVC-U |
Binnendiameter aansluiting | 75 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 90 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 3" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |