Eriks
VDL

VDL Puntstuk PVC-U 3.15.125 PN16 63/50x2"

  • ERIKS:10047481
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 4,00/ stukexcl. btw

€ 4,84incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.15