Eriks
VDL

VDL Puntstuk PVC-U 3.15.080 PN16 40/32x3/4"

  • ERIKS:11116018
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 1,55/ stukexcl. btw

€ 1,88incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.15
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PVC-U
Binnendiameter aansluiting
32 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C