Eriks
VDL

VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm

  • ERIKS:11119471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,52/ stukexcl. btw

€ 21,20incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.72
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Binnendiameter overschuifflens
110 mm
Steekcirkel
160 mm
Aantal boutgaten
8
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
20 mm
Kleur
Grijs