€ 11,36/ stukexcl. btw
€ 13,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.72 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Overschuifflens |
Druktrap flens | PN10 |
Norm flens | DIN 2501 |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Binnendiameter overschuifflens | 62 mm |
Steekcirkel | 106 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Diameter boutgat | 18 mm |
Dikte flens | 16 mm |
Kleur | Grijs |