Eriks
VDL

VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm

  • ERIKS:11119425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,72/ stukexcl. btw

€ 12,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.72
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Binnendiameter overschuifflens
51 mm
Steekcirkel
95 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
15 mm
Kleur
Grijs