Eriks
VDL

VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN300 315mm

  • ERIKS:11109107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,00/ stukexcl. btw

€ 171,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.72
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN300
Uitwendige buisdiameter aansluiting
315 mm
Binnendiameter overschuifflens
345 mm
Steekcirkel
400 mm
Aantal boutgaten
12
Diameter boutgat
22 mm
Dikte flens
36 mm
Kleur
Grijs