Eriks
VDL

VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm

  • ERIKS:11119424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,44/ stukexcl. btw

€ 11,42incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.72
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Binnendiameter overschuifflens
42 mm
Steekcirkel
80 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
16 mm
Dikte flens
14 mm
Kleur
Grijs