€ 70,24/ stukexcl. btw
€ 84,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.72 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Overschuifflens |
Druktrap flens | PN10 |
Norm flens | DIN 2501 |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 200 mm |
Binnendiameter overschuifflens | 235 mm |
Steekcirkel | 270 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Diameter boutgat | 22 mm |
Dikte flens | 36 mm |
Kleur | Grijs |