€ 21,68/ stukexcl. btw
€ 26,23incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.72 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Overschuifflens |
Druktrap flens | PN10 |
Norm flens | DIN 2501 |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 110 mm |
Binnendiameter overschuifflens | 133 mm |
Steekcirkel | 180 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Diameter boutgat | 18 mm |
Dikte flens | 22 mm |
Kleur | Grijs |