Eriks
VDL

VDL Overgangsflens PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm

  • ERIKS:10042812
Image 1
Gewichtsbesparend U-profiel / geschikt voor PVC-C FIP / PE FIP stuiklas / PP FIP stuiklas en moflas / PVDF FIP / PP GF moflas / PVDF GF moflas / PP-R Green pipe / PP-R Red pipe / Geboord volgens DIN 2501 PN10
Opslaan in lijst

€ 42,96/ stukexcl. btw

€ 51,98incl. btw

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overgangsflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Binnendiameter overschuifflens
108 mm
Steekcirkel
160 mm
Aantal boutgaten
8
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
21 mm
Kleur
Zwart