€ 453,90/ stukexcl. btw
€ 549,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Overgangsflens |
Druktrap flens | PN10 |
Norm flens | DIN 2501 |
Materiaal | PP met staalkern |
Nom. binnendiameter | DN350 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 355 mm |
Binnendiameter overschuifflens | 376 mm |
Steekcirkel | 460 mm |
Aantal boutgaten | 16 |
Diameter boutgat | 23 mm |
Dikte flens | 52 mm |
Kleur | Zwart |