Eriks
VDL

VDL Overgangsflens PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm

  • ERIKS:10042808
Image 1
Gewichtsbesparend U-profiel / geschikt voor PVC-C FIP / PE FIP stuiklas / PP FIP stuiklas en moflas / PVDF FIP / PP GF moflas / PVDF GF moflas / PP-R Green pipe / PP-R Red pipe / Geboord volgens DIN 2501 PN10
Opslaan in lijst

€ 14,64/ stukexcl. btw

€ 17,71incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overgangsflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Binnendiameter overschuifflens
51 mm
Steekcirkel
100 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
17 mm
Kleur
Zwart