Eriks
VDL

VDL Overgangsflens PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN250 250mm

  • ERIKS:10042820
Image 1
Overschuifflens van 30% glasvezelversterkt polypropyleen met een stalen kern.
Geschikt voor voorlaskragen van HDPE, PP-H, PP-R en PVDF.
Opslaan in lijst

€ 160,50/ stukexcl. btw

€ 194,21incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overgangsflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN250
Uitwendige buisdiameter aansluiting
250 mm
Binnendiameter overschuifflens
288 mm
Steekcirkel
350 mm
Aantal boutgaten
12
Diameter boutgat
22 mm
Dikte flens
36 mm
Kleur
Zwart