Eriks
VDL

VDL Overgangsflens PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm

  • ERIKS:10042807
Image 1
Gewichtsbesparend U-profiel / geschikt voor PVC-C FIP / PE FIP stuiklas / PP FIP stuiklas en moflas / PVDF FIP / PP GF moflas / PVDF GF moflas / PP-R Green pipe / PP-R Red pipe / Geboord volgens DIN 2501 PN10
Opslaan in lijst

€ 17,04/ stukexcl. btw

€ 20,62incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overgangsflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Binnendiameter overschuifflens
42 mm
Steekcirkel
85 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
14 mm
Dikte flens
17 mm
Kleur
Zwart