Eriks
VDL

VDL Overgangsflens PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN200 225mm

  • ERIKS:10042819
Image 1
Overschuifflens van 30% glasvezelversterkt polypropyleen met een stalen kern.
Geschikt voor voorlaskragen van HDPE, PP-H, PP-R en PVDF.
Opslaan in lijst

€ 131,70/ stukexcl. btw

€ 159,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overgangsflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN200
Uitwendige buisdiameter aansluiting
225 mm
Binnendiameter overschuifflens
238 mm
Steekcirkel
295 mm
Aantal boutgaten
8
Diameter boutgat
22 mm
Dikte flens
31 mm
Kleur
Zwart