Eriks
VDL

VDL Overgangsflens PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN125 140mm

  • ERIKS:10042815
Image 1
Overschuifflens van 30% glasvezelversterkt polypropyleen met een stalen kern.
Geschikt voor voorlaskragen van HDPE, PP-H, PP-R en PVDF.
Opslaan in lijst

€ 49,92/ stukexcl. btw

€ 60,40incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overgangsflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN125
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Binnendiameter overschuifflens
158 mm
Steekcirkel
210 mm
Aantal boutgaten
8
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
25 mm
Kleur
Zwart