Eriks
VDL

VDL Overgangsflens PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 125mm

  • ERIKS:10042814
Image 1
Gewichtsbesparend U-profiel / geschikt voor PVC-C FIP 110 / PE FIP stomplas 125 / PP FIP stomplas 125 / PVDF FIP moflas 110 / PP GF moflas 110 / PVDF GF moflas 110 / Geboord volgens DIN 2501 PN10
Opslaan in lijst

€ 52,20/ stukexcl. btw

€ 63,16incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overgangsflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
125 mm
Binnendiameter overschuifflens
135 mm
Steekcirkel
180 mm
Aantal boutgaten
8
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
23 mm
Kleur
Zwart