Eriks
VDL

VDL Overgangsflens PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm

  • ERIKS:10042813
Image 1
Gewichtsbesparend U-profiel / geschikt voor PE FIP stomplas / PP FIP stomplas / Geboord volgens DIN 2501 PN10
Opslaan in lijst

€ 56,64/ stukexcl. btw

€ 68,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Overgangsflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Binnendiameter overschuifflens
128 mm
Steekcirkel
180 mm
Aantal boutgaten
8
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
22 mm
Kleur
Zwart