Eriks
VDL

VDL Kraagbus gegroefd Serie: 3.72 PVC-U PN16 Lijmmof 63mm

  • ERIKS:10043591
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Deze kraagbus is inzetbaar met PN 10 geboorde overschuifflensen.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 7,04/ stukexcl. btw

€ 8,52incl. btw

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.72
Vorm
Kraagbus
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Gerild
Ja
Aansluiting 1 alleen voor stuiklas
Nee
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Lengte
38 mm