€ 17,36/ stukexcl. btw
€ 21,01incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.72 |
Vorm | Kraagbus |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 110 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Gerild | Ja |
Aansluiting 1 alleen voor stuiklas | Nee |
Afdichtingsvlak | Pakkingsgroeven |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Lengte | 61 mm |