€ 92,40/ stukexcl. btw
€ 111,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.72 |
Vorm | Kraagbus |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 225 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Gerild | Ja |
Aansluiting 1 alleen voor stuiklas | Nee |
Afdichtingsvlak | Pakkingsgroeven |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Lengte | 119 mm |