Eriks
VDL

VDL Knie 90° PVC-U druk 2.40.020 20x1/2"F

  • ERIKS:12669305
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 5,68/ stukexcl. btw

€ 6,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
2.40
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C