€ 5,94/ stukexcl. btw
€ 7,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 7.24 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PP |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 3/4" |
Aansluiting | Klemring |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |