Eriks
VDL

VDL Knie 90° PP/EPDM 7.20.075 75 PN10

  • ERIKS:13538404
Image 1
Spuitgegoten Polypropyleen (PP) klemfitting met een overgang naar PVC-U lijmaansluiting van het merk VDL, voorzien van een EPDM afdichting.

Deze klemfitting is toepasbaar in combinatie met HDPE leidingen en PVC-U buis of fitting, en kan afhankelijk van de diameter met de hand of met een passende sleutel aangedraaid worden. Met name toepasbaar voor irrigatie, (drinkwater) distributie, zwembaden, infra en tijdelijke watervoorzieningen.
Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 76,32/ stukexcl. btw

€ 92,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
7.20
Vorm
Elleboog
Materiaal
PP
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Klemring
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Materiaal afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C