€ 49,32/ stukexcl. btw
€ 59,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 7.20 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PP |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Klemring |
Druktrap artikel | PN10 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |