€ 99,60/ stukexcl. btw
€ 120,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 2.30 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 160 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Bochthoek | 45 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |