Eriks
VDL

VDL Eindkap Serie: 3.55 PVC-U Druk PN16 Lijmeind 140mm

  • ERIKS:12976120
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 64,00/ stukexcl. btw

€ 77,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.55
Vorm
Eindkap
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Lijmeind
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C