Eriks
VDL

VDL Eindkap Serie: 3.55 PVC-U Druk PN16 Lijmeind 12mm

  • ERIKS:12976144
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.55
Vorm
Eindkap
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
12 mm
Aansluiting
Lijmeind
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C