Eriks
VDL

VDL Draadstop Serie: 3.45 PVC-U PN16 2"

  • ERIKS:11119569
Image 1
Industriële hoge kwaliteit PVC-U draadfitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.45
Vorm
Eindkap
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
2"
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C