Eriks
VDL

VDL Draadnippel PVC-U 3.35.080 1.1/4"Mx1"M

  • ERIKS:11958740
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 3,82/ stukexcl. btw

€ 4,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.35
Vorm
Draadverloop
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
1.1/4"
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16