Eriks
VDL

VDL Draadmof PVC-U 3.26.025 3/4"x3/4"

  • ERIKS:11016174
Image 1
Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.
Opslaan in lijst

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VDL
Serie
3.26
Vorm
Draadnippel
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
3/4"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C